ZUCCHINI - ZUC51510116 MS/92 3P+N 100A ELEMEN.RETTIL.2 MT. - 51510116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A
Polzahl - 3
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
5151011600002
Artikelnummer
ZUC51510116
Herstellernummer
51510116
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
2000 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
97 mm