Startseite

ZUCCHINI - ZUC51510101 MS/92 3P+N 100A ELEMENTO RETT.3 MT. - 51510101

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC51510101 MS/92 3P+N 100A ELEMENTO RETT.3 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5151010100008

Artikelnummer

ZUC51510101

Herstellernummer

51510101

Hersteller

BTI

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

3

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

6

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

3000 mm

Breite:

39 mm

Höhe:

97 mm

Elemento lineare MS100 a 4 conduttori 3P+N - In=100A - IP55 - lunghezza 3m
ZUCCHINI

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie