ZUCCHINI - ZUC50401138 MR 500A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX - 50401138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 500 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 3
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...1000 V
Packung
1 ST
EAN
8033777039340
Artikelnummer
ZUC50401138
Herstellernummer
50401138
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
500 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
3
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...1000 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
850 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
400 mm
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie