Startseite

ZUCCHINI - ZUC50401131 MR 160A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX - 50401131

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC50401131 MR 160A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...1000 V

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777039302

Artikelnummer

ZUC50401131

Herstellernummer

50401131

Hersteller

BTI

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...1000 V

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Einzel

Breite:

290 mm

Farbe:

grau

Länge:

850 mm

Höhe:

400 mm

Alimentazione sinistra grande in alluminio da montare su elemento MR160 - In=160A - IP55

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie