ZUCCHINI - ZUC50401122 MR 250A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE DX - 50401122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 3
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...1000 V
Packung
1 ST
EAN
8033777039180
Artikelnummer
ZUC50401122
Herstellernummer
50401122
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
3
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...1000 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
850 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
400 mm
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie