Startseite

ZUCCHINI - ZUC50401121 MR 160A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE DX - 50401121

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC50401121 MR 160A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE DX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

5040112100002

Artikelnummer

ZUC50401121

Herstellernummer

50401121

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

3

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...1000 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

850 mm

Breite:

290 mm

Höhe:

400 mm

Alimentazione destra grande in alluminio da montare su elemento MR160 - In=160A - IP55

ZUCCHINI

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie