ZUCCHINI - ZUC50400256 MR 800A AL IP55 EL.COLON.3MT.5 FIN - 50400256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 800 A
Polzahl - 3
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8033777032655
Artikelnummer
ZUC50400256
Herstellernummer
50400256
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
800 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...1000 V
Anzahl der Abgangsstellen:
5
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
136 mm
Höhe:
196 mm