Startseite

ZOTUP SRL - ZOT358006 C 6 SPD COAX CONNETTORE BNC 75 OHM - 358006

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT358006 C 6 SPD COAX CONNETTORE BNC 75 OHM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 1...1 V

  • Max. Dauerspannung DC - 6 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 1 kA

  • Nennlaststrom - 0.3 A

  • Schutzpegel Ader/Erde - 22 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890321648

Artikelnummer

ZOT358006

Herstellernummer

358006

Hersteller

ZOT

Nennspannung DC:

1...1 V

Max. Dauerspannung DC:

6 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

1 kA

Nennlaststrom:

0.3 A

Schutzpegel Ader/Erde:

22 V

Montageart:

Aufputz

Anschluss 1:

BNC, 75 Ohm

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

C 6 e un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato per la protezione di circuiti TVCC da sovratensioni. E installato su ogni linea sia vicino al concentratore sia vicino ad ogni telecamera. Caratteristiche e vantaggi Particolarmente raccomandato quando i cavi coassiali (cavi dall?antenna al centralino o il cavo montante dalla TV al centralino) hanno uno sviluppo superiore a 40 metri; Facilita di installazione e di collegamento a terra tramite il bullone M 5; E idoneo all'installazioneall'interfaccia 0B -2 in accordo con il criterio delle zone di protezione da fulmine LPZ. N.B.: E importante completare la protezione del concentratore installando sul circuito d'alimentazione una protezione adeguata quale ad esempio ILF 2P (Cod. 209 310). Nel caso di telecamere installare sul circuito d?alimentazione la protezione tipo IL 1/3 2P (Cod. 241 001) direttamente sui morsetti d?ingresso del trasformatore di alimentazione.