Startseite

ZOTUP SRL - ZOT344211 S-ASI 2 G 110 SPD PER 100 MHZ 0,5 A 11 - 344211

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT344211 S-ASI 2 G 110 SPD PER 100 MHZ 0,5 A 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890322201

Artikelnummer

ZOT344211

Herstellernummer

344211

Hersteller

ZOT

S-ASI 2 G 110 e un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato in serie a circuiti di telecomunicazione e segnale di apparecchiature a basso livello di resistibilita/immunita. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per le prove a impulso: categorie C1, C2, C3, D1(secondo IEC/EN 61643-21); I limitatori di sovratensioni S-ASI ... sono realizzati in esecuzione estraibile e garantiscono la continuita del circuito di segnale, non interrompendone il circuito, quando il modulo ad innesto viene estratto; La protezione fine di modo comune e di modo differenziale lo rende particolarmente idoneo per circuiti di segnale tra equipaggiamenti con riferimento a terra; Protezione da sovratensioni per scariche dirette ed indirette; La connessione eeffettuata con morsetti a vite per garantire la massima affidabilita del collegamento; Il collegamento a terra e effettuato tramite i morsetti PE, G e la guida DIN.