Startseite

ZOTUP SRL - ZOT343006 S-ASI 1 B 6 SPD PER 100 MHZ 0,5 A 6 V - 343006

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT343006 S-ASI 1 B 6 SPD PER 100 MHZ 0,5 A 6 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 4.2...4.2 V

  • Nennspannung DC - 6...6 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Max. Dauerspannung DC - 7.2 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890322010

Artikelnummer

ZOT343006

Herstellernummer

343006

Hersteller

ZOT

Nennspannung AC:

4.2...4.2 V

Nennspannung DC:

6...6 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Max. Dauerspannung DC:

7.2 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

5 kA

Nennlaststrom:

0.5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

45 V

Schutzpegel Ader/Erde:

45 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

45 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

45 V

Frequenz:

100...100 MHz

Grenzfrequenz:

100 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

S-ASI 1 B 6 e un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato in serie a circuiti di telecomunicazione e segnale di apparecchiature a basso livello di resistibilita/immunita. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per le prove a impulso: categorie C1, C2, C3, D1 (secondo IEC/EN 61643-21); I limitatori di sovratensioni S-ASI ... sono realizzati in esecuzione estraibile e garantiscono la continuita del circuito di segnale, non interrompendone il circuito, quando il modulo ad innesto viene estratto; La protezione fine di modo comune e di modo differenziale lo rende particolarmente idoneo per circuiti di segnale tra equipaggiamenti con riferimento a terra; Protezione da sovratensioni per scariche dirette ed indirette; Il comportamento dell?SPD, in caso di fine vita, e in corto circuito; La connessione e effettuata con morsetti a vite per garantire la massima affidabilita del collegamento; Il collegamento a terra e effettuato tramite i morsetti PE, G e la guida DIN.