Startseite

ZOTUP SRL - ZOT341048 S-ASI 1 L 48 SPD PER 5 MHZ 1,5 A 48 V - 341048

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT341048 S-ASI 1 L 48 SPD PER 5 MHZ 1,5 A 48 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 39...39 V

  • Nennspannung DC - 48...48 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Max. Dauerspannung DC - 57.6 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890321884

Artikelnummer

ZOT341048

Herstellernummer

341048

Hersteller

ZOT

Nennspannung AC:

39...39 V

Nennspannung DC:

48...48 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Max. Dauerspannung DC:

57.6 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

5 kA

Nennlaststrom:

1.5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

85 V

Schutzpegel Ader/Erde:

85 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

85 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

85 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

S-ASI 1 L 48 e un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato in serie a circuiti di telecomunicazione e segnale di apparecchiature a basso livello di resistibilita/immunita. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per le prove a impulso: categorie C1, C2, C3, D1 (secoindo IEC/EN 64643-21) I limitatotri di sovratensioni S-ASI sono realizzati in esecuzione estraibile e garantiscono la continuita del circuito di segnale, non interrompendone il circuito, quando il modulo ad innnesto viene estratto; La protezione fine di modo comune e di modo differenziale lo rende particolarmente idoneo per circuiti di segnale tra equipaggiamenti con riferimento a terra; Protezione da sovratensioni per scariche dirette e indirette; Il comportamento dell'SPD, in caso di fine vita, e in corto circuito; La connessione e effettuata con morsetti a vite per garantire la massima affidabilita del collegamento; Il collegamento a terra e effettuato tramite i morsetti PE, G e la guida DIN.