Startseite

ZOTUP SRL - ZOT341024 S-ASI 1 L 24 SPD PER 5 MHZ 1,5 A 24 V - 341024

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT341024 S-ASI 1 L 24 SPD PER 5 MHZ 1,5 A 24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890321877

Artikelnummer

ZOT341024

Herstellernummer

341024

Hersteller

ZOT

S-ASI 1 L 24 e un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato in serie a circuiti di telecomunicazione e segnale di apparecchiature a basso livello di resistibilita/immunita. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per le prove a impulso: categorie C1, C2, C3, D1 (secoindo IEC/EN 64643-21) I limitatotri di sovratensioni S-ASI sono realizzati in esecuzione estraibile e garantiscono la continuita del circuito di segnale, non interrompendone il circuito, quando il modulo ad innnesto viene estratto; La protezione fine di modo comune e di modo differenziale lo rende particolarmente idoneo per circuiti di segnale tra equipaggiamenti con riferimento a terra; Protezione da sovratensioni per scariche dirette e indirette; Il comportamento dell'SPD, in caso di fine vita, e in corto circuito; La connessione e effettuata con morsetti a vite per garantire la massima affidabilita del collegamento; Il collegamento a terra e effettuato tramite i morsetti PE, G e la guida DIN.