ZOTUP SRL - ZOT341012 S-ASI 1 L 12 SPD PER 5 MHZ 1,5 A 12 V - 341012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 9...9 V
Nennspannung DC - 12...12 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Max. Dauerspannung DC - 14.4 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Packung
1 ST
EAN
8054890321853
Artikelnummer
ZOT341012
Herstellernummer
341012
Hersteller
ZOT
Nennspannung AC:
9...9 V
Nennspannung DC:
12...12 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Max. Dauerspannung DC:
14.4 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennlaststrom:
1.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
28 V
Schutzpegel Ader/Erde:
28 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
28 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
28 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein