ZOTUP SRL - ZOT341006 S-ASI 1 L 6 SPD PER 5 MHZ 1,5 A 6 V - 341006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 4.2...4.2 V
Nennspannung DC - 6...6 V
Max. Dauerspannung DC - 7.2 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Packung
1 ST
EAN
8054890321839
Artikelnummer
ZOT341006
Herstellernummer
341006
Hersteller
ZOT
Nennspannung AC:
4.2...4.2 V
Nennspannung DC:
6...6 V
Max. Dauerspannung DC:
7.2 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennlaststrom:
1.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
15 V
Schutzpegel Ader/Erde:
15 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
15 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
15 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein