ZOTUP SRL - ZOT318009 S-F 1/48 POE+ SPD PER CABLAGGIO CAT 6A - 318009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 48...48 V
Max. Dauerspannung DC - 58 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 1 kA
Nennlaststrom - 1 A
Schutzpegel Ader/Ader - 120 V
Packung
1 ST
EAN
8054890321433
Artikelnummer
ZOT318009
Herstellernummer
318009
Hersteller
ZOT
Nennspannung DC:
48...48 V
Max. Dauerspannung DC:
58 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
1 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
120 V
Schutzpegel Ader/Erde:
120 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
120 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
120 V
Frequenz:
500...500 MHz
Grenzfrequenz:
500 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein