ZOTUP SRL - ZOT318008 S-F 1/6 SPD PER CABLAGGIO IN CAT 6 - 318008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 6...6 V
Max. Dauerspannung DC - 7.2 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 1 kA
Nennlaststrom - 0.1 A
Schutzpegel Ader/Ader - 9 V
Packung
1 ST
EAN
8054890321426
Artikelnummer
ZOT318008
Herstellernummer
318008
Hersteller
ZOT
Nennspannung DC:
6...6 V
Max. Dauerspannung DC:
7.2 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
1 kA
Nennlaststrom:
0.1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
9 V
Schutzpegel Ader/Erde:
9 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
9 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
9 V
Frequenz:
500...500 MHz
Grenzfrequenz:
500 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


