Startseite

ZOTUP SRL - ZOT249592 CP 2 CONNETTORE A FORCHETTA 2P 16 MM2 - 249592

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT249592 CP 2  CONNETTORE A FORCHETTA 2P 16 MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusselement

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890321136

Artikelnummer

ZOT249592

Herstellernummer

249592

Hersteller

ZOT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusselement

Werkstoff:

Kupfer

CP 2 e un connettore con tripla connessione, isolato, per il collegamento passante a V, nel caso in cui l'SPD non sia equipaggiato con morsetti doppi. Il CP 2 puo essere montato sui terminali di fase / neutro / terra. Caratteristiche e vantaggi CP e un connettore a forchetta in esecuzione con vari contatti. Impiego tipico: per il collegamento sul lato terra degli SPD. Nel sistema TT puo essere inoltre utilizzato per il collegamento nel punto comune di neutro degli SPD con N-PE tipo I 12, I 52 e I 100.