Startseite

ZOTUP SRL - ZOT219380 ILF 2P 80 SPD T3 FILTRO 80 A TN - 219380

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT219380 ILF 2P 80 SPD T3 FILTRO 80 A TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890320962

Artikelnummer

ZOT219380

Herstellernummer

219380

Hersteller

ZOT

ILF 2P e un SPD con tre modi di protezione, per la protezione da scariche indirette con un filtro di rete integrato per disturbi in alta frequenza. Tipicamente installato in sistemi monofase tipo TN in prossimita di apparecchiature o macchinari, particolarmente in ambienti di automazione industriale. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova III secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 3 secondo EN 61643-11 (2012-10); Protegge apparecchiature elettroniche(PLC o Computers ecc.) contro sovratensioni dovute a scariche indirette ed altre interferenze; In caso di guasto dell?elemento di protezione dell'SPD, esso viene disconnesso senza interrompere l'alimentazione a valle. Il guasto e indicato tramite un indicatore ottico locale e tramite un contatto per la segnalazione remota; Idoneo all'installazione alle interfacce LPZ 2-3 e superiori in accordo con il criterio delle zone di protezione e al coordinamento con altri SPD.