Startseite

ZOTUP SRL - ZOT219374 ILF 4P 250 SPD T1, T2 E T3 FILTRO 250 A - 219374

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT219374 ILF 4P 250 SPD T1, T2 E T3 FILTRO 250 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 400 V

  • Max. Dauerspannung AC - 570 V

  • Nennlaststrom - 250 A

  • Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 25 kA

  • Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE) - 50 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890320955

Artikelnummer

ZOT219374

Herstellernummer

219374

Hersteller

ZOT

Nennspannung AC:

400 V

Max. Dauerspannung AC:

570 V

Nennlaststrom:

250 A

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

25 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

50 kA

Schutzpegel:

1 kV

Schutzpegel L-N:

0.9 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.3 kV

Polzahl:

4

Montageart:

schraubbar

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

120 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 3:

nein

Mit Entstörfilter:

ja

Schutzart (IP):

IP20

ILF 4P 250 e un SPD con dieci modi di protezione, per la protezione da scariche dirette ed indirette con un filtro di rete integrato per disturbi in alta frequenza. Tipicamente installato in sistemi trifase con neutro tipo TN per la protezione di ControlRooms, Data Center o CED. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I, II, III secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1, 2, 3 secondo EN 61643-11 (2012-10); Sebbene un induttore speciale assicura una effettiva capacita di attenuazione alle interferenze in alta frequenza, l'energia dissipata per l'inserzione dello scaricatore e trascurabile se comparata a quella equivalente di un trasformatore di isolamento.