Startseite

ZOTUP SRL - ZOT217140 L 7/30 230 T FF 4 SPD T1 E T2 IIMP 8 KA - 217140

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT217140 L 7/30 230 T FF 4 SPD T1 E T2 IIMP 8 KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890321570

Artikelnummer

ZOT217140

Herstellernummer

217140

Hersteller

ZOT

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Polzahl:

4

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

8 kA

Max. Dauerspannung AC:

335 V

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

1.6 kV

Schutzpegel L-PE:

1.6 kV

Schutzpegel N-PE:

1.6 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

ja

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 7/30 230 ff 4 e uno scaricatore di sovratensioni tetrapolare, fornisce dieci modi di protezione, assemblato e pronto per il montaggio, a limitazione, per circuiti trifase con neutro a 230/400 V in sistemi TN. Tipicamente installato all'origine dell'impianto BT nei quadri principali (QGBT). Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff; Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.