ZOTUP SRL - ZOT217137 L 7/30 750 T FF 3 SPD T1 E T2 IIMP 5 KA - 217137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - ja
Netzform TN-C-S - ja
Packung
1 ST
EAN
8054890321563
Artikelnummer
ZOT217137
Herstellernummer
217137
Hersteller
ZOT
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Max. Dauerspannung AC:
750 V
Nennspannung AC:
554 V
Schutzpegel:
2.85 kV
Schutzpegel L-PE:
2.85 kV
Schutzpegel N-PE:
2.85 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
ja
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20