Startseite

ZOTUP SRL - ZOT217121 L 7/30 230 T FF 1+1 SPD T1 E T2 TT - 217121

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT217121 L 7/30 230 T FF 1+1 SPD T1 E T2 TT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890321549

Artikelnummer

ZOT217121

Herstellernummer

217121

Hersteller

ZOT

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Polzahl:

2

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

8 kA

Max. Dauerspannung AC:

335 V

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

1.6 kV

Schutzpegel L-N:

1.6 kV

Schutzpegel L-PE:

1.6 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

ja

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 7/30 230 ff 1+1 e uno scaricatore di sovratensioni bipolare, assemblato a limitazione e a commutazione, fornisce tre modi di protezione, pronto per il montaggio. Tipicamente installato in circuiti monofase a 230 V in sistemi TT quando e richiesta la connessione tipo CT2 (1+1), secondo HD 60364-5-534. Caratteristiche e vantaggi Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff. Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.