ZOTUP SRL - ZOT217120 L 7/30 230 T FF 2 SPD T1 E T2 TN - 217120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - ja
Packung
1 ST
EAN
8054890321532
Artikelnummer
ZOT217120
Herstellernummer
217120
Hersteller
ZOT
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
8 kA
Max. Dauerspannung AC:
335 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.6 kV
Schutzpegel L-PE:
1.6 kV
Schutzpegel N-PE:
1.6 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
ja
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20