Startseite

ZOTUP SRL - ZOT217110 L 7/30 1000 T FF SPD T1 E T2 TT E TN - 217110

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT217110 L 7/30 1000 T FF SPD T1 E T2 TT E TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890321785

Artikelnummer

ZOT217110

Herstellernummer

217110

Hersteller

ZOT

L 7/30 1000 t ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione che fornisce un modo di protezione. Tipicamente installato all'origine dell'impianto BT, per esempio nei quadri generali (QGBT), in sistemi TN o TT in abbinamento ai modelli N-PE I 100, I 52 con tipo di connessione CT2 (3+1 o 1+1) secondo HD 60364-5-534. E' utilizzato anche a protezione di turbine eoliche. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff (per UN 230/400 V); Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.