ZOTUP SRL - ZOT217100 L 7/30 230 T FF SPD T1 E T2 TT E TN - 217100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 8 kA
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 335 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Packung
1 ST
EAN
8054890321495
Artikelnummer
ZOT217100
Herstellernummer
217100
Hersteller
ZOT
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
8 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
335 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel L-PE:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
ja
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20