Startseite

ZOTUP SRL - ZOT216126 L 13/60 PV Y 1000 T FF SPD T1ET2 IIMP 5 - 216126

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT216126 L 13/60 PV Y 1000 T FF SPD T1ET2 IIMP 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - ja

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890321303

Artikelnummer

ZOT216126

Herstellernummer

216126

Hersteller

ZOT

Netzform DC:

ja

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Polzahl:

2

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

5 kA

Max. Dauerspannung DC:

1000 V

Nennspannung DC:

1000 V

Max. PV-Spannung:

1000 V

Schutzpegel:

4.2 kV

Schutzpegel (DC+ - DC-):

4.2 kV

Schutzpegel (DC+/DC- - PE):

4.2 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

1 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

ja

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 13/60 PV Y 1000 t ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione per impianti fotovoltaici che fornisce tre modi di protezione. Tipicamente installato vicino all'inverter PV, vicino al generatore PV e/o nelle cassette di stringa. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Tipo 1 e Tipo 2 secondo IEC 61643-31 Ed. 1 (2018-01) e EN 61643-31 (2019-05); Elevata corrente di corto curcuito senza fusibile di protezione di back-up sino a Iscpv = 1000 A secondo IEC 61643-31; Elevata corrente di corto circuito senza fusibile di protezione di back-up, con test addizionali basati su IEC/EN 61643-11; Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione; Scaricatori con differente capacita di scarica e max tensione continuativa sono fornibili su richiesta.