ZOTUP SRL - ZOT216106 L 13/60 PV Y 600 FF SPD T1 E T2 IIMP 7 K - 216106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - ja
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
8054890321242
Artikelnummer
ZOT216106
Herstellernummer
216106
Hersteller
ZOT
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7 kA
Max. Dauerspannung DC:
600 V
Nennspannung DC:
600 V
Max. PV-Spannung:
600 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Schutzpegel (DC+ - DC-):
2.5 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
1 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
ja
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20