Startseite

ZOTUP SRL - ZOT215121 L 25/100 230 T FF 1+1 SPD T1 E T2 TT - 215121

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT215121 L 25/100 230 T FF 1+1 SPD T1 E T2 TT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 335 V

  • Schutzpegel - 1.7 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890321389

Artikelnummer

ZOT215121

Herstellernummer

215121

Hersteller

ZOT

Polzahl:

2

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

335 V

Schutzpegel:

1.7 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-N:

1.7 kV

Schutzpegel L-PE:

1.7 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

ja

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 25/100 230 t ff 1+1 e uno scaricatore di sovratensioni bipolare, assemblato e pronto per il montaggio, di tipo a limitazione e commutazione, fornisce tre modi di protezione, per circuiti monofase a 230 V. Tipicamente installato nei sistemi TT con modalita di inserzione tipo CT2 (1+1) secondo la norma HD 60364-5-534. Caratteristiche e vantaggi Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff; Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.