Startseite

ZOTUP SRL - ZOT207110 L 7/30 1000 FF SPD T1 E T2 IIMP 2 KA TT - 207110

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT207110 L 7/30 1000 FF SPD T1 E T2 IIMP 2 KA TT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890321778

Artikelnummer

ZOT207110

Herstellernummer

207110

Hersteller

ZOT

L 7/30 1000 ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione che fornisce un modo di protezione. Tipicamente installato all'origine dell'impianto BT, per esempio nei quadri generali (QGBT), in sistemi TN o TT in abbinamento ai modelli N-PE I 100, I 52con tipo di connessione CT2 (3+1 o 1+1) secondo HD 60364-5-534. E' utilizzato anche a protezione di turbine eoliche. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff (per UN 230/400 V); Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.