Startseite

ZOTUP SRL - ZOT207104 L 7/30 400 FF SPD T1 E T2 IIMP 7 KA TT E - 207104

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT207104 L 7/30 400 FF SPD T1 E T2 IIMP 7 KA TT E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA

  • Nennspannung AC - 400 V

  • Max. Dauerspannung AC - 460 V

  • Schutzpegel - 2.15 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890320740

Artikelnummer

ZOT207104

Herstellernummer

207104

Hersteller

ZOT

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

7 kA

Nennspannung AC:

400 V

Max. Dauerspannung AC:

460 V

Schutzpegel:

2.15 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-PE:

2.15 kV

Schutzpegel N-PE:

2.15 kV

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

ja

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 7/30 400 ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione che fornisce un modo di protezione. Tipicamente installato all'origine dell'impianto BT, per esempio nei quadri generali (QGBT), in sistemi TN o TT in abbinamento ai modelli N-PE I 100, I 52 con tipo di connessione CT2 (3+1 o 1+1) secondo HD 60364-5-534. E' utilizzato anche a protezione di turbine eoliche. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff (per UN 230/400 V); Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.