Startseite

ZOTUP SRL - ZOT206300 I 52 N-PE SPD T1 E T2 IIMP E IN 52 KA T - 206300

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT206300 I 52 N-PE SPD T1 E T2 IIMP E IN 52 KA T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890320726

Artikelnummer

ZOT206300

Herstellernummer

206300

Hersteller

ZOT

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

52 kA

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

0.1 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP20

I 52 N-PE e uno scaricatore di sovratensioni a commutazione che fornisce un modo di protezione. Tipicamente installato in sistemi TT tra il conduttore di neutro N e quello della terra di protezione PE, dove la connessione di tipo CT2 (3+1 o 1+1) e richiesta secondo HD 60364-5-534. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); I 52 N-PE e un SPD basato su tubo a scarica di gas (GDT) per la protezione di installazioni BT contro gli effetti delle scariche dirette e indirette; Capacita di scarica all'impulso 52 kA 10/350 ?s; Corrente nominale di scarica di 52 kA 8/20 ?s; La custodia speciale consente di soddifare la classificazione ?Pollution Degree 3?. E associabile agli scaricatori tipo L 25/100 230 t ff e IA 25 230 quando in esecuzione monofase e agli scaricatori tipo L 13/40 e L 7/30 in esecuzione monofase e trifase in sistemi 230/400 V TT.