ZOTUP SRL - ZOT204121 L 13/40 230 FF 1+1 SPD T1 T2 IIMP 13 KA - 204121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 13 kA
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 335 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Packung
1 ST
EAN
8054890320672
Artikelnummer
ZOT204121
Herstellernummer
204121
Hersteller
ZOT
Polzahl:
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
13 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
335 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel L-PE:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
ja
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20


