ZOTUP SRL - ZOT203140 IA 25 230 4 SPD T1 E T2 IIMP E IN 25 KA - 203140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - ja
Netzform TN-C-S - ja
Packung
1 ST
EAN
8054890320597
Artikelnummer
ZOT203140
Herstellernummer
203140
Hersteller
ZOT
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
2 kV
Schutzpegel L-PE:
2 kV
Schutzpegel N-PE:
2 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
8 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20


