ZOTUP SRL - ZOT203121 IA 25 230 1+1 SPD T1ET2 IIMP E IN 25 KA - 203121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054890320580
Artikelnummer
ZOT203121
Herstellernummer
203121
Hersteller
ZOT
IA 25 230 1+1 e uno scaricatore di sovratensioni a commutazione bipolare, assemblato e pronto per il montaggio, fornisce tre modi di protezione. Tipicamente installato in circuiti monofase 230 V di sistemi TT con modalita di inserzione tipo CT2 (1+1) secondo la norma HD 60364-5-534, per esempio nei quadri generali o all'origine dell'impianto BT. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); IA 25 230 1+1 e un SPD a commutazione basato su uno spinterometro autoestinguente per la protezione contro gli effetti delle scariche dirette e indirette di utenze BT; Capacita di scarica all'impulso (L-N) 25 kA 10/350 ?s; Corrente nominale di scarica di (N-PE) 52 kA 8/20 ?s; Elevata capacita di auto estinzione della corrente seguente di rete 16 kA eff (Capacita d'estinzione corrente seguente di rete); Indicatore di stato a LED colore verde; La custodia speciale consente di soddifare la classificazione ?Pollution Degree 3?.


