Startseite

ZOTUP SRL - ZOT104000 HV 4 DISPOSITIVO DI DISTACCO ACCESSORIO - 104000

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT104000 HV 4 DISPOSITIVO DI DISTACCO ACCESSORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 136 mm

  • Ausführung - ohne Schirm

  • Anwendung - Innen- und Außenbereich

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890320009

Artikelnummer

ZOT104000

Herstellernummer

104000

Hersteller

ZOT

Höhe:

136 mm

Ausführung:

ohne Schirm

Anwendung:

Innen- und Außenbereich

ZU 4 e un dispositivo di distacco, accessorio per gli scaricatori di media tensione. Gli scaricatori per impianti MT vengono spesso equipaggiati con un dispositivo di distacco che consente di scollegare lo scaricatore in caso di guasto interno. Questa disconnessione previene un guasto persistente nella rete e segnala in modo visibile lo scaricatore guasto. Il dispositivo di distacco si attiva per l'aumento della pressione interna dovuta all'arco e alla sublimazione del filamento interno dovuta alla corrente di guasto. Questa tecnica di funzionamento del dispositivo di distacco offre caratteristiche costanti ed inalterate nel tempo.