ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990328696 COMFOPIPE COMPACT DN200 M-F - LUNGHEZZA - 990328696

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Isolierstärke - 15 mm
Nenndurchmesser Kanal - 125 mm
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
7640138047114
Artikelnummer
ZEH990328696
Herstellernummer
990328696
Hersteller
ZEH
Isolierstärke:
15 mm
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Länge:
1000 mm
Canale aeraulico tondo, marca ZEHNDER GROUP ITALIA SRL, modello ZEH990328696 - COMFOPIPE COMPACT DN200 M-F - LUNGHEZZA


