Startseite

ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990322046 COMFOFIT RACCORDO A 90 FLAT 51-COMFOTUB - 990322046

KopierenKopieren
ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990322046 COMFOFIT RACCORDO A 90  FLAT 51-COMFOTUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kanals - Kunststoff

  • Äquivalenter Kanaldurchmesser - 90 mm

  • Nennbreite Kanal - 138 mm

  • Nennhöhe Kanal - 51 mm

  • Winkel des Bogens - 90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

7613367059029

Artikelnummer

ZEH990322046

Herstellernummer

990322046

Hersteller

ZEH

Werkstoff des Kanals:

Kunststoff

Äquivalenter Kanaldurchmesser:

90 mm

Nennbreite Kanal:

138 mm

Nennhöhe Kanal:

51 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Radius des Bogens:

5 mm

Curva per canale aeraulico ovale, marca ZEHNDER GROUP ITALIA SRL, modello ZEH990322046 - COMFOFIT RACCORDO A 90 FLAT 51-COMFOTUBE