Startseite

ZAMET SPA - ZATU31120050 01 ZU COP RACC CROCE CON FER INS 500 10 - U31120050 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATU31120050 01 ZU COP RACC CROCE CON FER INS 500 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784082136

Artikelnummer

ZATU31120050 01

Herstellernummer

U31120050 01

Hersteller

ZAT

Breite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZU CON COPERCHIO RACC CROCE CON FER INS 500 10