Startseite

ZAMET SPA - ZATU31111540 01 ZU RACCORDO CROCE TRAV 150X400 20 - U31111540 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATU31111540 01 ZU RACCORDO CROCE TRAV 150X400 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784082099

Artikelnummer

ZATU31111540 01

Herstellernummer

U31111540 01

Hersteller

ZAT

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

Zink

ZU RACCORDO CROCE TRAV 150X400 20