Startseite

ZAMET SPA - ZATU30971550 01 ZU CURVA DISCESA TRAV 90 150X500 20 - U30971550 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATU30971550 01 ZU CURVA DISCESA  TRAV   90   150X500 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - Segmentbogen

  • Innenradius - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784081986

Artikelnummer

ZATU30971550 01

Herstellernummer

U30971550 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

Segmentbogen

Innenradius:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Materialstärke:

2 mm

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZU CURVA DISCESA TRAV 90' 150X500 20