Startseite

ZAMET SPA - ZATU30920040 01 ZU COP SALITA CON FER INS 90 400 10 - U30920040 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATU30920040 01 ZU COP SALITA CON FER INS 90 400 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 10 mm

  • Länge - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784081948

Artikelnummer

ZATU30920040 01

Herstellernummer

U30920040 01

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

10 mm

Länge:

600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

ZU CON COPERCHIO SALITA CON FER INS 90' 400 10