ZAMET SPA - ZATU30911540 01 ZU CURVA SALITA TRAV 90 150X400 20 - U30911540 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - Segmentbogen
Innenradius - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8025784081917
Artikelnummer
ZATU30911540 01
Herstellernummer
U30911540 01
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
Segmentbogen
Innenradius:
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
2 mm
Seitenlochung:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


