Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

ZAMET SPA - ZATU30840040 01 ZU COP PIANA CON FER INS 90 400 10 - U30840040 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATU30840040 01 ZU COP PIANA CON FER INS 90 400 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 10 mm

  • Länge - 850 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784081887

Artikelnummer

ZATU30840040 01

Herstellernummer

U30840040 01

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

10 mm

Länge:

850 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

ZU CON COPERCHIO PIANA CON FER INS 90' 400 10