Startseite

ZAMET SPA - ZATU30840030 01 ZU COP PIANA CON FER INS 90 300 10 - U30840030 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATU30840030 01 ZU COP PIANA CON FER INS 90 300 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 10 mm

  • Länge - 750 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784081870

Artikelnummer

ZATU30840030 01

Herstellernummer

U30840030 01

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

10 mm

Länge:

750 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

ZU CON COPERCHIO PIANA CON FER INS 90' 300 10