Startseite

ZAMET SPA - ZATU30831530 01 ZU CURVA PIANA TRAV 90 150X300 20 - U30831530 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATU30831530 01 ZU CURVA PIANA TRAV 90 150X300 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784081849

Artikelnummer

ZATU30831530 01

Herstellernummer

U30831530 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

300 mm

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

Segmentbogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoffgüte:

sonstige

ZU CURVA PIANA TRAV 90' 150X300 20