ZAMET SPA - ZATU05001550 01 ZU CHIUSURA DI ESTREMITA 150X500 10 - U05001550 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8025784081825
Artikelnummer
ZATU05001550 01
Herstellernummer
U05001550 01
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


