Startseite

ZAMET SPA - ZATU00530050 01 ZU COPERCHIO CON FER INS MT 3 500 08 - U00530050 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATU00530050 01 ZU COPERCHIO CON FER INS MT 3 500 08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 6000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

8025784081634

Artikelnummer

ZATU00530050 01

Herstellernummer

U00530050 01

Hersteller

ZAT

Oberteilbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

6000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

ZU COPERCHIO CON FER INS MT 3 500 08