Startseite

ZAMET SPA - ZATU00530040 01 ZU COPERCHIO CON FER INS MT 3 400 08 - U00530040 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATU00530040 01 ZU COPERCHIO CON FER INS MT 3 400 08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Länge - 6000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8025784081627

Artikelnummer

ZATU00530040 01

Herstellernummer

U00530040 01

Hersteller

ZAT

Oberteilbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

6000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZU COPERCHIO CON FER INS MT 3 400 08