ZAMET SPA - ZATU00530030 01 ZU COPERCHIO CON FER INS MT 3 300 08 - U00530030 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Länge - 6000 mm
Packung
3 M
EAN
8025784081610
Artikelnummer
ZATU00530030 01
Herstellernummer
U00530030 01
Hersteller
ZAT
Oberteilbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
6000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


