ZAMET SPA - ZATTASXBPG630A ZB ALIMENTAZIONE TESTATA SX 630A 4 POLI - TASXBPG630A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A
Polzahl - 4
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 600...690 V
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8050162831280
Artikelnummer
ZATTASXBPG630A
Herstellernummer
TASXBPG630A
Hersteller
ZAT
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
630 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
600...690 V
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Einzel
Breite:
290 mm
Farbe:
grau
Länge:
775 mm
Höhe:
200 mm


